カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- ABC商会(2)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 東京メディカル(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- グリーンクロス(1)
- フォモ・ジャパン(1)
- EPOCA(1)
- Uresin(1)
「max fg-300」の検索結果

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
(56件のレビュー)¥719~税込¥791~1本(500mL)ほか当日出荷一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し