カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,643)
- ホンダ(1,365)
- VISHAY(284)
- 三菱ふそう(61)
- CONDOR(山崎産業)(60)
- 内田洋行(49)
- イマオコーポレーション(29)
- カネテック(18)
- INAX(LIXIL)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
- LORLIN(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- omron(オムロン)(7)
- ICOM(アイコム)(7)
- 第一計器(6)
- パイロット(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- AUTO-BI(山田辰)(5)
- ブランドをもっと見る
「mbb」の検索結果

マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55