カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三菱ふそう(147)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • SMC(89)
  • ホンダ(18)
  • ミノル工業(18)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • サンドビック(16)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
  • 呉竹(14)
  • コフロック(14)
  • onsemi(14)
  • エスコ(13)
  • エス・シー・テクノ(12)
  • イスカル(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ミニター(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • カーメックス(8)
  • アズワン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6RoHS指令対応証明書(0.1MB)
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGAモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMIモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
kyc-20a特集