カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HIT(ヒット)(1)
- IXYS(3)
- MCC(MaxClean)(16)
- MCC(松阪鉄工所)(41)
- MICROCHIP(2)
- SPARKFUN(2)
- STMicro(1)
- TDKラムダ(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンワサプライ(2)
- タッチパネルシステムズ(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- パトライト(PATLITE)(20)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ホンダ(72)
- マリンテック(9)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 矢崎化工(1)
- ブランドをもっと見る
「mcc 600」の検索結果
特価

ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用