カテゴリ
- 物流用品(3)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- マリンテック(9)
- サンワサプライ(13)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- TEAC(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(3)
- PlanetWaves(1)
- メディアカバーマーケット(72)
- セイニチ(生産日本社)(43)
- StarTech.com(40)
- TMEHジャパン(35)
- 工進(31)
- アルファ[販促](27)
- エスコ(22)
- ハンマーキャスター(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- アイリスオーヤマ(15)
- イメージニクス(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- ブランドをもっと見る
「midi」の検索結果

綿棒 抗菌剤入 紙軸
(39件のレビュー)¥99~税込¥109~1箱(200本)ほか当日出荷抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿滅菌抗菌球径(Φmm)4.9機能抗菌
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ
(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否可連結可否可
ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用
(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
つまみ 樹脂製 10個セット
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷シンプルなデザインの家具用つまみです。用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂