カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • マリンテック(9)
  • サンワサプライ(13)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • TEAC(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(4)
  • PlanetWaves(1)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • セイニチ(生産日本社)(44)
  • StarTech.com(39)
  • エスコ(38)
  • TMEHジャパン(35)
  • 工進(33)
  • RS PRO(32)
  • アルファ[販促](27)
  • SPARKFUN(27)
  • cotta(26)
  • CAPTAIN STAG(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • ハンマーキャスター(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「midi」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ

    アルミジャッキ 低床 ダブルピストン

    モノタロウ(24件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
  • 綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ

    綿棒 抗菌剤入 紙軸

    モノタロウ(39件のレビュー)
    99税込109
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
    用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿滅菌抗菌球径(Φmm)4.9機能抗菌
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
  • ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 モノタロウ

    ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    欠品中
    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
    用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
  • フィルターのみ 充電式クリーナー18V用 モノタロウ

    フィルターのみ 充電式クリーナー18V用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
    用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
  • つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウ

    つまみ 樹脂製 10個セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    シンプルなデザインの家具用つまみです。
    用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能用 キャスター モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能用 キャスター

    モノタロウ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合16730945、16730954、16730963形状自在材質(車輪)ナイロン