カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三商(73)
- アズワン(54)
- SIBATA(柴田科学)(38)
- サンプラテック(30)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(28)
- エスコ(27)
- SKC(環境測定)(27)
- DURAN(26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(22)
- PYREX(パイレックス)(19)
- PROST's(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- EBM(江部松商事)(15)
- ケニス(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(12)
- コクゴ(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- ブランドをもっと見る
「ml-3000」の検索結果
特価

ビーカー PP製 取手付
(196件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
オイルジョッキ
(23件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5