カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(2)

「ml-3000-4p」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 1極4穴

    サトーパーツ
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極4線式
    極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入 サトーパーツ

    基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入

    サトーパーツ
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293アズワン品番65-7699-71
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ

    Simport
    30,980税込34,078
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ

    Simport
    119,800税込131,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-63
  • テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    58,980税込64,878
    1個(5000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×55mm。未滅菌
  • テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    229,800税込252,780
    1セット(4個×5000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径12mm。12×55mm。未滅菌
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ

    Simport
    169,800税込186,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
  • テストチューブ 12x75mm(口部エッジ付)4.0ml P.P.製 TYS-318シリーズ ビーエム機器

    テストチューブ 12x75mm(口部エッジ付)4.0ml P.P.製 TYS-318シリーズ

    ビーエム機器
    7,398税込8,138
    1個(1000本)ほか
    18日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q●底形状:丸底 スピッツ型●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml(口部エッジ付)
  • テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 TYS-320シリーズ ビーエム機器

    テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 TYS-320シリーズ

    ビーエム機器
    7,398税込8,138
    1個(1000本)ほか
    18日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A2000-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml
  • テストチューブ 12x75mm(口部エッジ付)4.0ml P.S.製 TYS-317シリーズ ビーエム機器

    テストチューブ 12x75mm(口部エッジ付)4.0ml P.S.製 TYS-317シリーズ

    ビーエム機器
    7,398税込8,138
    1個(1000本)ほか
    18日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q●底形状:丸底 スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml(口部エッジ付)
  • テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 TYS-319シリーズ ビーエム機器

    テストチューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 TYS-319シリーズ

    ビーエム機器
    7,398税込8,138
    1個(1000本)ほか
    18日以内出荷
    テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A2000-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml