カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SHIFTUP(シフトアップ)(337)
  • 三京ダイヤモンド工業(169)
  • Gクラフト(153)
  • DAYTONA(デイトナ)(64)
  • TAKEGAWA(武川)(52)
  • OVER RACING(50)
  • トップ工業(38)
  • MAD MAX(マッドマックス)(37)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(34)
  • BAHCO(バーコ)(33)
  • エスコ(30)
  • ユフ精器(25)
  • KITACO(23)
  • スーパーツール(21)
  • TRUSCO(21)
  • 雅(17)
  • SK11(16)
  • IREGA(15)
  • フジ矢(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monki」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウ

    モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
  • モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ

    ハイブリッドモンキーエコ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • モンキーレンチ 薄型 モノタロウ

    モンキーレンチ 薄型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
    用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)155質量(g)125表面処理クロームメッキ最大口径(mm)24先端厚さ(mm)2
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
    材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC全長(mm)215最大開口(mm)38
  • たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウ

    たて型モーターレンチ アルミ製

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
    用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。材質アルミニウム合金全長(mm)204質量(g)195最大開き(mm)68
  • モンキースパナ クイック式 モノタロウ

    モンキースパナ クイック式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
    用途ナット締め緩め作業等に最適材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)0~32先端厚さ(mm)5
スパナ/レンチカテゴリ