カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KOA(219)
  • omron(オムロン)(54)
  • 工進(8,011)
  • サンコー(三甲)(602)
  • RS PRO(500)
  • SMC(463)
  • onsemi(456)
  • 三菱ふそう(355)
  • THERMOS(サーモス)(280)
  • INFINEON(231)
  • 東芝(198)
  • VISHAY(156)
  • STMicro(113)
  • DJI(112)
  • ホンダ(111)
  • MICROCHIP(103)
  • DiodesZetex(103)
  • ホーザン(91)
  • SPARKFUN(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじプライヤ モノタロウ

    ねじプライヤ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
  • エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーチッパー グリップハンドル付

    モノタロウ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
    用途錆び落とし、塗料落とし適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
  • ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ

    ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き

    モノタロウ(34件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
    用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
  • フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 モノタロウ

    フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用

    モノタロウ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
    用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)30寸法(mm)12.6X250質量(g)364タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
  • ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 モノタロウ

    ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
    用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型販売区分業務用
  • 部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ

    部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
    用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用
  • フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 モノタロウ

    フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
    用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用