カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(138)
- ニッセイ(40)
- 三菱電機(22)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KTC(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- KSフィルター(1)
- マリンテック(1)
- Piab(ピアブ)(1)
「mr005g」の検索結果

ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用