カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(1,434)
  • ニッセイ(165)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • 長野計器(20)
  • ダイヤトレンド(18)
  • ノーブランド(14)
  • 室本鉄工(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • KYOWA(協和製作所)(12)
  • 三菱電機(8)
  • CHINO(チノー)(7)
  • 大洋ツール(7)
  • 岡崎精工(6)
  • ミツヤ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • 浦谷商事(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr30」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
関連キーワード
ar30特集