カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 耐候タイプ(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
  • 耐候(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 370(2)
  • 433(1)
  • 450(1)
  • 530(1)
  • 533(1)
  • 580(1)
  • 778(1)
  • 815(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(1)
  • 170(1)
85・170
ブランド
  • モノタロウ
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • デンカエレクトロン(1)
  • TRUSCO(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • コケシテープ(1)
  • 渡辺電機工業(86)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • エフピコチューパ(16)
  • 扶桑金属工業(15)
  • 室本鉄工(9)
  • cotta(9)
  • ADVANTEC(6)
  • ON'S COMPANY(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • ALLSHENG(3)
  • SMC(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 三菱電機(2)
  • POSH Faith(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msタイ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98特価
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイタイ特集