カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- エレコム(1)
- エーモン(2)
「mtw45150」の検索結果
特価

通線ワイヤー 4.5mm
(112件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(15m)ほか当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色オレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
通線ワイヤー 6.5mm
(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(30m)当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)色黄/黒長さ(m)30線径(Φmm)6.5耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。付属品収納ケース材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5金具径(Φmm)5
エアーダスター ノンフロン
(346件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(350mL×1本)ほか当日出荷逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○