カテゴリ
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(161)
- KANON(中村製作所)(39)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- ParkerTAIYO(167)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(64)
- TRUSCO(53)
- イスカル(58)
- イマオコーポレーション(52)
- イマダ(65)
- サンドビック(38)
- ニッセイ(158)
- 三木プーリ(84)
- 三菱マテリアル(46)
- 住友電工ハードメタル(111)
- 富士電機(49)
- 日東工業(79)
- 東日製作所(48)
- ブランドをもっと見る
「n200」の検索結果
特価

ダイヤルノギス
(12件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥2,298税込¥2,5281個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ
(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
¥18,980税込¥20,8781本当日出荷設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
¥3,898~税込¥4,288~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ビーム4本、安全ピン×8個色ホワイトグレータイプ軽中量ラック200kg