カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本ニューマチック工業(12)
- ヨコタ工業(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「nhg65lka15411」の検索結果

エアーマイクログラインダー
(43件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
エアーグラインダー 重研削用
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用