カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 継手(13)
    • フレキシブルホース用継手(2)
  • 機構部品(3)
    • グリースニップル(3)
  • 農業・園芸資材(6)
    • ホース継手(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 吉年(44)
  • アソー(33)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • ノーブランド(30)
  • フジトク(35)
  • リビラック(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • サンホープ(4)
  • カクダイ(147)
  • 正和(2)
  • エスコ(547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(122)
  • ミツビシ(100)
  • CEJN(セイン)(100)
  • 鈴木ブロンズ継手(100)
  • 扶桑精機(88)
  • GAONA(ガオナ)(88)
  • SK11(87)
  • 潤工社(79)
種類
  • 種類ニップル(10)
  • 種類ホースジョイント(3)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
呼び径(A)
  • 6(7)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 15(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/8(7)
  • 1/4(10)
  • 3/8(8)
  • 1/2(9)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(10)
  • その他(1)
PT(管用テーパ)・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippuru」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(29件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル B型 黄銅メッキ付モノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウグリースニップル A型 黄銅生地モノタロウ(4件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
欠品中
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
ニップルレンチ モノタロウニップルレンチモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(126件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(110件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
給湯器取付ニップル モノタロウ給湯器取付ニップルモノタロウ(70件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(46件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
ホースニップル 散水用 モノタロウホースニップル 散水用モノタロウ(12件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウホ―スニップル 樹脂製モノタロウ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA6(GF30%)入数(個)1
内ネジホースニップル モノタロウ内ネジホースニップルモノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(39件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ホースジョイントニップル モノタロウホースジョイントニップルモノタロウ(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウワンタッチニップル 灌水チューブ接続用モノタロウ(25件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
カラーニップル モノタロウカラーニップルモノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)110板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル G(PF)ネジ用モノタロウ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
片ニップル テーパー モノタロウ片ニップル テーパーモノタロウ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプモノタロウ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウエアーチャック ホースニップルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。
用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8
ニップル エアダスター用 モノタロウニップル エアダスター用モノタロウ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR