カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 黒田精工(1,076)
  • メディアカバーマーケット(285)
  • オカムラ(岡村製作所)(212)
  • 渡辺電機工業(182)
  • 岩崎電気(160)
  • ホンダ(134)
  • エスコ(126)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • CKD(117)
  • NPF(112)
  • TRUSCO(105)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(95)
  • 扶桑精機(83)
  • コクヨ(78)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • ハイロジック(76)
  • 三菱マテリアル(73)
  • omron(オムロン)(70)
  • 日本ニューマチック工業(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ

    タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ! 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
    材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)103X78クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色中紙サイズ(mm)90X55色(本体)透明
  • 名札 U型 モノタロウ

    名札 U型

    モノタロウ(16件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
    用途U型名札として材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)27×50クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色中紙サイズ(mm)25×50色(本体)透明
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ

    キーボードカバー ノートPC用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途ノートPC用キーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ

    タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型

    モノタロウ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    名刺サイズより余裕のあるサイズです。 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
    材質(シート)再生ポリオレフィン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)107X86クリップ安全ピン・クリップ両用型クリップの色中紙サイズ(mm)97X69色(本体)透明
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 モノタロウ

    養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷
    表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
    用途移転・引越し時の建物への養生など材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000加工エンボス加工シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.5
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    モノタロウ
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
    用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K