カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(299)
- フロンケミカル(166)
- アズワン(41)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 伊東電機(28)
- NACHI(不二越)(16)
- ワルター(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- サンドビック(8)
- ニッサン(8)
- セイコー(SEIKO)(7)
- ノーブランド(7)
- TRUSCO(6)
- ベッセル(6)
- ケナメタル(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- brembo(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ブランドをもっと見る
「nr-5」の検索結果

耐油・耐候用ゴムシート
(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
フレアナットレンチ セット
(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用