カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- NSK(日本精工)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- TRUSCO(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- 協同油脂(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nsk grease」の検索結果

リチウムグリース
(268件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデングリース
(205件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781ケース(400g×20本)当日出荷リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリーススプレー
(826件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(420mL)ほか当日出荷スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース