カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- EZO(北日本精機)(1)
「nsk6802」の検索結果
特価

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼