カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IKO(日本トムソン)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NSK(日本精工)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- INA(1)
「ntn 51109」の検索結果
特価

単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2巻)当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
単式スラスト玉軸受51200番台
(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼