カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三木プーリ(1,559)
  • SMC(598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(399)
  • ノーブランド(335)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • 三菱電機(195)
  • ニッセイ(190)
  • TRUSCO(152)
  • Merck(メルクミリポア)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(116)
  • Festo(114)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • 東洋技研(101)
  • 富士変速機(96)
  • 岩田製作所(84)
  • OSG(オーエスジー)(81)
  • SICK(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-18」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
  • 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(1本)
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル

    モノタロウ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ

    HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • 横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウ

    横押し型トグルクランプ(引きレバー)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.45[45]ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル

    モノタロウ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
    用途棚の落下防止にサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)間口(mm)1800外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
    用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5販売区分業務用
  • 横押し型トグルクランプ(横レバー) モノタロウ

    横押し型トグルクランプ(横レバー)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
  • 棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル

    モノタロウ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
    用途棚の落下防止にサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)間口(mm)1800外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3