カテゴリ

  • 空圧工具(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(410)
  • マキテック(153)
  • ニッサン(144)
  • VISHAY(102)
  • 雅(102)
  • 三菱電機(85)
  • メイキコウ(84)
  • 三木プーリ(79)
  • ホンダ(66)
  • アズワン(56)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • 堀内機械(45)
  • TRUSCO(44)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 富士変速機(44)
  • 伊東電機(42)
  • RS PRO(40)
  • BOURNS(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-500」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポール モノタロウ

    ピンポール

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウ

    エアーリベッター ストローク 19mm

    モノタロウ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1販売区分業務用
  • エアーラチェット インパクトタイプ モノタロウ

    エアーラチェット インパクトタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーリベッター用フレームヘッド モノタロウ

    エアーリベッター用フレームヘッド

    モノタロウ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
    用途交換用フレームヘッド適合MCCP-500M販売区分業務用
  • 交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1販売区分業務用
  • エアードリル 低速タイプ モノタロウ

    エアードリル 低速タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用