カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(121)
- ホンダ(109)
- 三菱電機(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- メディアカバーマーケット(55)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- 東洋技研(31)
- イマオコーポレーション(29)
- テンテキャスター(27)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ナベヤ(23)
- TRUSCO(20)
- アイウッド(20)
- イトーキ(20)
- エレコム(19)
- KINGBRIGHT(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- コーセル(15)
- ブランドをもっと見る
「p160」の検索結果
特価

千枚通し アルミ柄 ステンレス針
(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ
(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用