カテゴリ
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(195)
- ニッセイ(190)
- 三菱電機(129)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(117)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- 東洋技研(100)
- 岩田製作所(82)
- OSG(オーエスジー)(79)
- TRUSCO(64)
- 大阪魂(56)
- ノーブランド(53)
- Qlight(44)
- サトーパーツ(40)
- PISCO(ピスコ)(35)
- 三ツ星ベルト(34)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- StarTech.com(31)
- 雅(31)
- ブランドをもっと見る
「p18」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル
¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。用途棚の落下防止にサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)間口(mm)1800外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル
¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。用途棚の落下防止にサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)間口(mm)1800外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3