カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AICA(アイカ工業)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MSTコーポレーション(2)
- PROST's(4)
- SMC(1)
- アイゼン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(2)
- ケナメタル(1)
- コイズミ照明(2)
- タカノ(2)
- テグテックジャパン(2)
- ホンダ(57)
- 三菱ふそう(4)
- 伊東電機(2)
- 林(3)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
「p539」の検索結果
特価
関連キーワード

ラジエターキャップ
(140件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら