絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(3)
- ネクストリー(2)
- 環境トータルシステム(1)
- 共立理化学研究所(5)
- アクト(2)
- 林純薬工業(1)
- デンゲン(1)
- PACデバイス(3)
- 共立電子産業(4)
- 三菱ふそう(2,837)
- ホンダ(1,816)
- PackStyle(パックスタイル)(377)
- Panaracer(パナレーサー)(349)
- SPARKFUN(298)
- エレコム(243)
- トヨタ(228)
- シュナイダーエレクトリック(167)
- ミツビシ(159)
- KEMET(134)
- ブランドをもっと見る
「pac」の検索結果

エアコンオイル
(513件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク