カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- デンカエレクトロン(1)
- SapiSelco(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pan-ty」の検索結果

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン色青
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170