カテゴリ
- 家電(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(4)
- FDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーム電機(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- 東芝(1)
「panasonic lr44p」の検索結果

アルカリボタン電池
(338件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
メンディングテープ
(62件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20