カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- DAITO(13)
- ELPA(12)
- JAE(日本航空電子工業)(12)
- MagX(マグエックス)(15)
- MAZDA(マツダ)(20)
- Thermo Fisher Scientific(40)
- TPP(158)
- アズワン(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- イノアック(8)
- エスコ(55)
- オーハウス(14)
- セキスイ(12)
- フエニックス・コンタクト(48)
- 中部ビニール工業(9)
- 廣杉計器(9)
- 日本サニパック(11)
- 東洋技研(22)
- ブランドをもっと見る
「pe-40」の検索結果

ブレーキフルード
(758件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(18L)当日出荷FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
(41件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用