カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ワイパーびびり止め(1)
- 清掃用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- 古河薬品工業(2)
- 武蔵ホルト(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Peacock(尾崎製作所)(174)
- Kawasaki(7)
- MAZDA(マツダ)(341)
- ホンダ(4,363)
- 三菱ふそう(1,170)
- RS PRO(829)
- パール(PEARL)(695)
- トヨタ(607)
- ニッサン(396)
- 日野自動車(381)
- ミツビシ(318)
- いすゞ自動車(236)
- StarTech.com(198)
- エスコ(197)
- SPARKFUN(182)
- ブランドをもっと見る
「pea」の検索結果
特価

スペア モップ 回転式用 2枚入り
(17件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷モップセット専用スペア適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
スポンジワイパー V型絞りタイプ 交換用ワイパー
(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー幅(mm)280種類V型絞り材質(スポンジ)PVA商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
化学モップ フロア・ホール用 スペア
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。 フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ
(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ質量(g)86材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)モップ寸法(mm)440繰り返し・詰め替え対応
回転モップセット 専用スペアパーツ
(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2枚)ほか当日出荷注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。繰り返し・詰め替え対応
スポンジワイパー ローラー絞りタイプ 交換用ワイパー
(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー幅(mm)270種類ローラー絞り材質(スポンジ)PVA商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
ペアホース用部品セット
(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷耐食性が高い。 接続しやすい。用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
ペアホース 追い焚き配管用
(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
ロングスライドハンマー
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1販売区分業務用
自在ほうき スペア
(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷自在ほうき スチール柄 本体専用のスペアヘッドです。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。用途店舗、倉庫、オフィスのフロアや通路、階段の床掃除などに最適です。毛丈(mm)約45材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%材質(ヘッド)天然木、スチール、毛繰り返し・詰め替え対応
スペア モップ マイクロファイバーパッド型 2枚入り
(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2枚)当日出荷モップセット(マイクロファイバーパッド型)専用スペア適合本体品番 M-50用種類回転モップ径(Φmm)モップ:230材質(モップ)マイクロファイバー
エアガン パルス式用 スペアノズル
(21件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(93件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
ワイパー リペア
(343件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。 繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。材質ABS寸法(mm)13×34×23質量(g)4危険物の類別非危険物商品タイプスタンダード販売区分業務用
保冷バッグ 折りたたみタイプ
(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)質量(kg)約1.7容量(L)135本体厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90断熱材6mm
エアガン パルス式用 スペアコーン
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
保冷バッグ 50Lコンテナ用
(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
キーボックス プッシュ式 壁取付型
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ材質アルミ合金寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
フロアリペアキット 電池式
(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)