カテゴリ

  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • 古河薬品工業(2)
  • 武蔵ホルト(5)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(157)
  • Kawasaki(3)
  • StarTech.com(197)
  • ヤマダコーポレーション(135)
  • CONDOR(山崎産業)(117)
  • ZEALOT(ジーロット)(113)
  • エスコ(96)
  • AZLA(アズラ)(85)
  • SHIMANO(シマノ)(82)
  • TAKEGAWA(武川)(81)
  • SKC(環境測定)(80)
  • BAHCO(バーコ)(77)
  • BLACHAWK(76)
  • ホンダ(75)
  • テラモト(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pea」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペア モップ 回転式用 2枚入り モノタロウ

    スペア モップ 回転式用 2枚入り

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(2枚)
    当日出荷
    モップセット専用スペア
    適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
  • 化学モップ  フロア・ホール用 スペア モノタロウ

    化学モップ フロア・ホール用 スペア

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。 フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
    用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
  • スポンジワイパー V型絞りタイプ 交換用ワイパー モノタロウ

    スポンジワイパー V型絞りタイプ 交換用ワイパー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
    用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー幅(mm)280種類V型絞り材質(スポンジ)PVA商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
  • フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ モノタロウ

    フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。
    用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ質量(g)86材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)モップ寸法(mm)440繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップセット 専用スペアパーツ モノタロウ

    回転モップセット 専用スペアパーツ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
    用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。繰り返し・詰め替え対応
  • スポンジワイパー ローラー絞りタイプ 交換用ワイパー モノタロウ

    スポンジワイパー ローラー絞りタイプ 交換用ワイパー

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
    用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー幅(mm)270種類ローラー絞り材質(スポンジ)PVA商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
  • 自在ほうき スペア モノタロウ

    自在ほうき スペア

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    自在ほうき スチール柄 本体専用のスペアヘッドです。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
    用途店舗、倉庫、オフィスのフロアや通路、階段の床掃除などに最適です。毛丈(mm)約45材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%材質(ヘッド)天然木、スチール、毛繰り返し・詰め替え対応
  • 保冷バッグ 折りたたみタイプ モノタロウ

    保冷バッグ 折りたたみタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
    用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)質量(kg)約1.7容量(L)135本体厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90断熱材6mm
  • 保冷バッグ 50Lコンテナ用 モノタロウ

    保冷バッグ 50Lコンテナ用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。
    用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
  • キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ

    キーボックス プッシュ式 壁取付型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ材質アルミ合金寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
  • フロアリペアキット 電池式 モノタロウ

    フロアリペアキット 電池式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
    用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物
  • 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ

    漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)