カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(416)
- 未来工業(182)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- エスコ(75)
- TDK(49)
- 島田電機(48)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 岩崎電気(27)
- 七星科学研究所(22)
- ネグロス電工(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Canon(19)
- 三桂製作所(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- アズワン(17)
- 古河電工(古河電気工業)(17)
- ブランドをもっと見る
「pf 28」の検索結果

中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用