カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
- SMC(47)
- エスコ(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 未来工業(13)
- SK11(10)
- TDK(9)
- フルテック(8)
- 井筒製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ニッタン(NITTAN)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- VISHAY(5)
- マルヤス電業(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- EPCOS(4)
- DiodesZetex(4)
- アネスト岩田(3)
- ブランドをもっと見る
「pf03-03」の検索結果

小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両内ネジ型
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)0.68使用流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80形状両内ネジ型接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型