カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- 島田電機(44)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- エスコ(26)
- 十川ゴム(24)
- アソー(23)
- 岩崎電気(23)
- OSG(オーエスジー)(20)
- 日本シーム工業(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- 井筒製作所(14)
- シンコー[継手](13)
- カクダイ(11)
- サンドビック(11)
- フジトク(11)
- TRUSCO(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
「pf3/4」の検索結果
特価

袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型