カテゴリ
- 農業機械(1,439)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,388)
- 自動車純正部品(796)
- 油圧機器・油圧ホース(763)
- 配管・水廻り設備部材(714)
- 制御機器(458)
- パソコン/周辺機器(391)
- 空調・照明・電設資材(349)
- FA担当者のオススメ新商品(346)
- 測定用品(268)
- メカニカル部品(180)
- 切削工具(165)
- 電気材料(127)
- 農業・園芸資材(110)
- 物流用品(104)
- 科学研究・開発用品(104)
- 船舶用品・漁業資材(103)
- 自動車補修部品(100)
- 機構部品(99)
- 作業工具(90)
- 事務用品(65)
- バイク純正部品(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(63)
- バイク部品(57)
- 日用品(52)
- 鈑金・塗装(51)
- 家電(46)
- 学童・教育用品(42)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- オフィス家具(37)
- バッテリー・電装(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 防災用品(33)
- 食品・飲料(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 塗料(27)
- 医療(27)
- 電動工具(25)
- 建築金物(23)
- 介護用品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 進物(21)
- 整備工具・収納(21)
- カー用品(21)
- 防犯用品(20)
- 厨房用品(19)
- タイヤ・足回り(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 清掃用品(16)
- トラック純正部品(16)
- 作業服(15)
- 縫製用品(15)
- 梱包用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 手袋(13)
- 卓上消耗品(12)
- 洗剤・除去剤(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 空圧工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全保護具(9)
- 溶接用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 理美容(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 研磨材(7)
- 自転車部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全標識(6)
- ヘルスケア(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 測定関連サービス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,263)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- CEJN(セイン)(96)
- CKD(327)
- Festo(252)
- KITO(キトー)(87)
- MAZDA(マツダ)(402)
- RS PRO(108)
- SMC(561)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(107)
- エスコ(262)
- カクダイ(130)
- テンパール工業(127)
- フジトク(127)
- ホンダ(264)
- 三桂製作所(79)
- 未来工業(97)
- 清水製作所[継手](199)
- 麻場(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
六角プラグG3/4オネジ
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース
GAONA(ガオナ)¥929税込¥1,0221個当日出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)当日出荷用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら