カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Kawasaki(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MKカシヤマ(2)
- NACHI(不二越)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(4)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- サンエス(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(2)
- ミドリ安全(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ブランドをもっと見る
「ph26」の検索結果

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(9件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り