作業工具 (2) タイヤ・足回り (1) ブランド: モノタロウ価格: 1,500~10,000円すべて解除
ドライバー・ビット セット 37pcs (59件のレビュー) 当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途 ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ (31件のレビュー) 当日出荷
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途 乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 材質 グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 色 黄 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット (39件のレビュー) 当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途 奥まった場所での作業に 差込角(mm) 6.35 セット内容 ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm) (外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35