カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • PIAA(19)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • IPF(2)
  • CONCEPT-1(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「piaa t10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(174件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)