カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(15)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- ニッタ(1)
「pisco py8」の検索結果
特価

ユニオンワイ
(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9