カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](403)
  • YAMAHA(ヤマハ)(118)
  • RS PRO(114)
  • エスコ(107)
  • アズワン(102)
  • ゴールドウイン(84)
  • Kawasaki(64)
  • ワルター(63)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
  • ミトロイ(水戸工機)(60)
  • ケージーパルテック(51)
  • ジョー・プリンス竹下(38)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • GVS(32)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • サンワサプライ(21)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • エムディーエス(19)
  • ホンダ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • モッコ PPクロス 1トン用 モノタロウ

    モッコ PPクロス 1トン用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
    用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1販売区分業務用
  • 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ

    食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
    用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
  • PPバンド 締め工具 モノタロウ

    PPバンド 締め工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
    用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)販売区分業務用
  • テンショナー PPバンド用 モノタロウ

    テンショナー PPバンド用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
    用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用