カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,605)
- KITO(キトー)(308)
- イトーキ(182)
- ノーリツ(119)
- アーテック[学校教材・教育玩具](116)
- YAMAHA(ヤマハ)(104)
- 黒田精工(56)
- Thermo Scientific Nalgene(46)
- JAE(日本航空電子工業)(44)
- コガネイ(43)
- IDEC(和泉電気)(40)
- GVS(40)
- ADVANTEC(39)
- アズワン(38)
- JAPANNEXT(34)
- エスコ(33)
- リスパック(28)
- LION (ライオン事務器)(25)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ブランドをもっと見る
「ps01」の検索結果

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(196件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用