カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALLONE(36)
- ERECTA(エレクター)(233)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
- JAPANNEXT(54)
- MARWI(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- SMC(263)
- YAMAHA(ヤマハ)(324)
- アズワン(20)
- エスコ(31)
- エレコム(35)
- コガネイ(32)
- ゼノア(19)
- ホンダ(35)
- メディアカバーマーケット(48)
- リスパック(28)
- 三菱電機(28)
- 呉竹(25)
- 黒田精工(44)
- ブランドをもっと見る

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(62件のレビュー)¥119税込¥1311パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
ポリエステルスリング
(286件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら