カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三木プーリ(689)
  • 潤工社(86)
  • エスコ(59)
  • フエニックス・コンタクト(47)
  • omron(オムロン)(46)
  • RS PRO(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • ニッタ(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(26)
  • フジトク(25)
  • ジャストコーポレーション(24)
  • SMC(22)
  • AMPHENOL(22)
  • アズワン(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • ジョー・プリンス竹下(20)
  • CKD(19)
  • 東洋技研(19)
  • 椿本チエイン(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-10」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅生地

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • 内ネジホースニップル モノタロウ

    内ネジホースニップル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
  • グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル B型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ワンタッチ接続型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ワンタッチ接続型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型