カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(93)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • ホンダ(59)
  • ニッサン(44)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • AMPHENOL(31)
  • 鈴木ブロンズ継手(30)
  • フジトク(26)
  • 吉川化成(25)
  • MICROCHIP(25)
  • 住友重機械工業(22)
  • PGA(19)
  • アズワン(17)
  • タンガロイ(16)
  • 椿本チエイン(16)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ブッシング 黄銅製 モノタロウ

    ブッシング 黄銅製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 黄銅製

    モノタロウ(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
  • グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅生地

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用