カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- OSG(オーエスジー)(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
- ニッタ(51)
- メディアカバーマーケット(40)
- 日産ネジ(24)
- 潤工社(21)
- イシハシ精工(19)
- アキツ(16)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 椿本チエイン(12)
- 近畿製作所(11)
- フジトク(11)
- エスコ(10)
- TDT(田野井)(10)
- 日機(9)
- TRUSCO(8)
- NAC(長堀工業)(8)
- シンコー[継手](8)
- ミルウォーキーツール(8)
- ブランドをもっと見る
「pt14」の検索結果

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
(41件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
六角プラグ 黄銅製
(10件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1