カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(817)
  • 配管・水廻り設備部材(501)
  • 空圧工具(297)
  • 切削工具(274)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • 測定用品(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 農業機械(137)
  • 作業工具(111)
  • 制御機器(99)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 機構部品(50)
  • メカニカル部品(46)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電動工具(28)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 物流用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 溶接用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • バイク純正部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • エンジン工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/4」の検索結果

3,362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • PT1/4内ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    欠品中
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • メネジコネクタ PT1/4" 日機

    メネジコネクタ PT1/4"

    日機
    ¥479~税込¥527~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-22形状エルボ
  • PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CB-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ

    日機
    ¥309~税込¥340~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • 防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4) 岩崎製作所

    防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)

    岩崎製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。
    用途圧力測定器色白ねじ規格PTインチ表示1/4
  • 管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
  • 1/4 コネクタPT1/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 コネクタPT1/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ウシオ(UHT)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
    仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
  • PT1/4内ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4内ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 3/8 コネクタPT1/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT1/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • PT1/4外ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4外ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4外ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4外ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)95本体サイズ(mm)L50×W25×H・D25取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • バルブオネジ PT1/4" 日機

    バルブオネジ PT1/4"

    日機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • バルブメネジ PT1/4" 日機

    バルブメネジ PT1/4"

    日機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • バルブオネジ PT1/4" 82723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT1/4" 82723Gシリーズ

    日機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4 ユニバーサル

    USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4

    ユニバーサル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
    材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
  • シンフレックス用ニップル PT1/4 S-TOCK

    シンフレックス用ニップル PT1/4

    S-TOCK
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    タイプシンフレックス用
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • コネクタ PT1/4" 日機

    コネクタ PT1/4"

    日機
    ¥309~税込¥340~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ジョイント(PT1/4) ヤンマー

    ジョイント(PT1/4)

    ヤンマー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
  • (040)プラグ(PT1/4) ES32 スバル

    (040)プラグ(PT1/4) ES32

    スバル
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(18件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • ニップル A8×6PT1/4 富士インパルス

    ニップル A8×6PT1/4

    富士インパルス
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
  • 手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用 アサダ

    手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用

    アサダ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0505アズワン品番64-6747-88
  • リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L 日東工器

    リデユーサー PT1/4XNPT1/4/MAS-40L

    日東工器
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • リデューサーM16×PT1/4 日東工器

    リデューサーM16×PT1/4

    日東工器
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入 ウシオ(UHT)

    コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入

    ウシオ(UHT)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋
    7日以内出荷
    材質PP寸法L(mm)42寸法A(mm)21寸法E(mm)24寸法C(mm)6PT1/4適合チューブ内径(Φmm)7寸法DΦ4.5寸法FΦ7.5二面幅B(mm)12
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271 長野計器

    メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271

    長野計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954アズワン品番67-4841-51