カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(89)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • エスコ(66)
  • フエニックス・コンタクト(63)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(25)
  • 椿本チエイン(24)
  • 潤工社(22)
  • SMC(18)
  • フジトク(16)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • 藤井高圧(12)
  • アズワン(11)
  • ホンダ(10)
  • PROST's(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • ノーブランド(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 阪上製作所(7)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt50」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ

    アングルポリッシャー ミニミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用