カテゴリ
- 空圧工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- KOTO(4)
- MICROCHIP(43)
- NAC(長堀工業)(5)
- OPTEX(オプテックス)(5)
- SMC(6)
- testo(テストー)(7)
- アズワン(7)
- エスコ(27)
- シーホネンス(6)
- ハウステック(17)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ベンカン機工(8)
- ホンダ(4)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(5)
- 藤井高圧(9)
- 阪上製作所(9)
- ブランドをもっと見る

エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーベルトサンダー 20×520用
(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら